Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.52 po
- Espacement maximal des trous de boulon4.5900 po
- Espacement min. des trous de boulon4.5900 po
- Poids1.80 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 206
- Type de roulementRoulement à billes pour vis de fixation
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4368 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt (usage léger)
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant064361
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4368 lbf
- Capacité de charge statique radiale2538 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique2538 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782476044732
Aperçu
- Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
- Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
- Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
- Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.