Motion
F2BZ-SC-010L

DODGE
F2BZ-SC-010L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03712039
N° MFRF2BZ-SC-010L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2BZ-SC-010L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 5/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03712039
N° MFRF2BZ-SC-010L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5300 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.39 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064775
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    204
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F2BZ-SC-010L 064775