Motion
TB-SXR-108

DODGE
TB-SXR-108

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712279
N° MFRTB-SXR-108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-SXR-108

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712279
N° MFRTB-SXR-108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9400 po
  • Largeur de la base
    1.88 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9400 po
  • Longueur totale
    4.6300 po
  • Largeur totale
    2.1200 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064910
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7332 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4475 lbf
  • Série
    208
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • CUP_NON
    782476192884

Aperçu

Description du fabricant
TB-SXR-108 064910
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good