Motion
INS-SC-014-HT (REVENTE)

DODGE
INS-SC-014-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Haute température - 7/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03712358
N° MFRINS-SC-014-HT (RESALE)
Prix310.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SC-014-HT (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Haute température - 7/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03712358
N° MFRINS-SC-014-HT (RESALE)
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
Prix310.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    068013
  • Numéro CUP du fabricant
    782476268664
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476268664

Aperçu

Description du fabricant
INS-SC-014-HT 068013