Motion
P2B-GTM-60M

DODGE
P2B-GTM-60M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712362
N° MFRP2B-GTM-60M
Prix805.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTM-60M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712362
N° MFRP2B-GTM-60M
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
Prix805.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    60.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190.5 à 215.9 mm
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Poids
    11.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    068071
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13995 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9838 lbf
  • Série
    P2B
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • CUP_NON
    782476272272

Aperçu

Description du fabricant
P2B-GTM-60M 068071