Motion
F842B-32K-B5-M1

BOSTON GEAR
F842B-32K-B5-M1

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 29.701:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 5/8 po taille d’entrée, 1 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI03713235
N° MFRF842B-32K-B5-M1
Prix2,306.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F842B-32K-B5-M1

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 29.701:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 5/8 po taille d’entrée, 1 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI03713235
N° MFRF842B-32K-B5-M1
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
Prix2,306.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Dimensions du boîtier
    8.76 x 6.26 x 6.99 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.99 po
  • Longueur du boîtier
    8.76 po
  • Largeur du boîtier
    6.26 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 54.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1338 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    32:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    29.701:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    113.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    29.701:1
  • Style d’entrée
    F Bride matelassée standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F842B-32K-B5-M1
  • Numéro CUP du fabricant
    884107027401
  • Puissance d’entrée maximale
    1.290 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur socle
  • Capacité de charge suspendue
    770 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800B
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Couple nominal (po-lb)
    1338 po-lb
  • CUP_NON
    884107027401

Aperçu

Description du fabricant
F842B-32K-B5 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté