Motion
1VP40 1/2
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.75 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714528
N° MFR1VP40 1/2
Prix69.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - 1 rainure, 3L, A, 4L, B, 5L Taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 3.75 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714528
N° MFR1VP40 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.875 po
  • Diamètre extérieur
    3.75 po
  • Diamètre du pas
    0 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16 - 18 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.9375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.9375
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rainure unique, pas variable
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950167596
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Construction de la poulie
    A
  • Type de dessin de poulie
    Vice-président
  • Type de poulie
    Vice-président
  • CUP_NON
    697950167596

Aperçu

Description du fabricant
1VP40 1/2 VP TABLEAU
  • Poulies fixes à vitesse réglable.
  • Système de verrouillage positif.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté