Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Code de taille de raccord8
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-1/4 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.71875 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min115 hp
- Code de type de bride de moyeuSC
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950277547
- MatérielAcier
- Rpm max.9200 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de manchon
- SérieQuadra-Flex
- CUP_NON697950277547
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire