Motion
9S 2 1/4
Bride d’accouplement de manchon - Taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714572
N° MFR9S 2 1/4
Prix144.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Taille 9, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714572
N° MFR9S 2 1/4
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
Prix144.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Code de taille de raccord
    9
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.40625 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.109 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950278100
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    72000 po
  • CUP_NON
    697950278100

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 9S 2 1/4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté