Motion
2BK28 P/B
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas 2.2 po, diamètre extérieur 2.95 po, reboréable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714589
N° MFR2BK28 P/B
Prix109.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L section de courroie, rainure 2 , diamètre de pas 2.2 po, diamètre extérieur 2.95 po, reboréable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714589
N° MFR2BK28 P/B
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
Prix109.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Alésage simple
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 0.9375 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.96875 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    2.2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.96875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.95
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    697950227085
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    697950227085

Aperçu

Description du fabricant
2BK28 P/B FHP POULIE À ALÉSAGE SIMPLE
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté