Motion
2VP60 1 3/8
Poulie à pas variable - 2 rainure, A, 4L, B, 5L, 5V taille de section de courroie, 1.3750 po de diamètre, 6 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714923
N° MFR2VP60 1 3/8
Prix349.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - 2 rainure, A, 4L, B, 5L, 5V taille de section de courroie, 1.3750 po de diamètre, 6 po de diamètre extérieur, fini, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03714923
N° MFR2VP60 1 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix349.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Diamètre du pas
    0 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16 - 18 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    10.88 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Deux rainures, pas variable
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950168463
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Construction de la poulie
    B
  • Type de dessin de poulie
    2VP
  • Type de poulie
    Vice-président
  • CUP_NON
    697950168463

Aperçu

Description du fabricant
2VP60 1 3/8 VP TABLEAU
  • Poulies fixes à vitesse réglable.
  • Système de verrouillage positif.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté