Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, 5V, A, B
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.25 po
- Diamètre extérieur6 po
- Diamètre du pas0 po
- Taille de la vis de fixation5/16 - 18 po
- Hauteur de la dimension de stockage3.3 po
- Longueur de la dimension de stockage6 po
- Largeur de la dimension de stockage6
- Poids11.78 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Numéro CUP du fabricant697950168425
- MatérielFonte
- Nombre de rainures2
- Construction de la poulieB
- Type de dessin de poulie2VP
- Type de poulieVice-président
- CUP_NON697950168425
Aperçu
- Poulies fixes à vitesse réglable.
- Système de verrouillage positif.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire