Motion
W328M60-MPB
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-32-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 32 dents, reboréable
N° D’ARTICLE MI03714933
N° MFRW328M60-MPB
Prix410.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 8M-32-60, pas de 8 mm, largeur de courroie de 60 mm, 32 dents, reboréable
N° D’ARTICLE MI03714933
N° MFRW328M60-MPB
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
Prix410.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    60 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.6250 po
  • Largeur de la face
    2.506 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.543 po
  • Diamètre du moyeu
    2.593 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    3.1550 po
  • Diamètre du pas
    3.2080 po
  • Poids
    5.93 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-32-60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950878348
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    32
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950878348

Aperçu

Description du fabricant
W328M60-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté