Motion
5050 2 5/8
Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2.6250 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715072
N° MFR5050 2 5/8
Prix592.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 5050 , 2.6250 po de diamètre, 5/8 x 5/16 po de rainure de clavette, matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715072
N° MFR5050 2 5/8
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
Prix592.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    7 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Alésage fini stocké
    2.625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.125
  • Poids
    37.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5050-2-5/8
  • Numéro CUP du fabricant
    697950732879
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950732879
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 5050 2 5/8 To

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté