Motion
W2814M120-MPB
W2814M120-MPB
N° D’ARTICLE MI03715123
N° MFRW2814M120-MPB
Prix1,125.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W2814M120-MPB
N° D’ARTICLE MI03715123
N° MFRW2814M120-MPB
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
Prix1,125.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 à 2.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.562 po
  • Diamètre du moyeu
    3.688 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.986 po
  • Diamètre extérieur
    4.8050 po
  • Diamètre du pas
    4.9120 po
  • Poids
    21.98 lb

Détails

  • Type de courroie
    14M-28-120
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro CUP du fabricant
    697950875828
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    697950875828

Aperçu

Description du fabricant
W2814M120-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté