Motion
80A35SS
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03715220
N° MFR80A35SS
Prix1,546.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu A, 35 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03715220
N° MFR80A35SS
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
Prix1,546.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.52 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.625 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.625 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.575 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    10.078125 po
  • Diamètre extérieur
    11.711 po
  • Diamètre du pas
    11.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.575 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.711 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.711 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    13.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950092621
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950092621

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 80A35SS SPK A INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté