Motion
W21614M65-M
W21614M65-M
N° D’ARTICLE MI03715317
N° MFRW21614M65-M
Prix6,923.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W21614M65-M
N° D’ARTICLE MI03715317
N° MFRW21614M65-M
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
Prix6,923.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    2.5591 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 à 5.5 po
  • Diamètre du moyeu
    11.375 po
  • Projection du concentrateur
    1.655 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.187 po
  • Diamètre extérieur
    37.776 po
  • Diamètre du pas
    37.896 po
  • Poids
    252.95 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950909332
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    216
  • CUP_NON
    697950909332

Aperçu

Description du fabricant
W21614M65-M SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté