Motion
12 8V  7100 W
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 70.8 , diamètre extérieur 71 , bague, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715328
N° MFR12 8V 7100 W
Prix43,242.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 8V , rainure 12 , diamètre de pas 70.8 , diamètre extérieur 71 , bague, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03715328
N° MFR12 8V 7100 W
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
Prix43,242.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    4.0000 à 8.5000 po
  • Visage Largeur  
    13.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    11.375 po
  • Extérieur Diamètre  
    71.0000 po
  • Largeur totale
    13.875 po
  • Diamètre du pas
    70.8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    11.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    71 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    71
  • Poids
    2005.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    W
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950090726
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    12
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950090726

Aperçu

Description du fabricant
12 8V 7100 W HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté