Motion
SPCX4000
Courroie en V métrique Power-Wedge Cog - SPCX, largeur supérieure de 22 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 4000 mm, crantée
N° D’ARTICLE MI03715562
N° MFRSPCX4000
Prix235.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V métrique Power-Wedge Cog - SPCX, largeur supérieure de 22 mm, 1 toron, longueur extérieure nominale de 4000 mm, crantée
N° D’ARTICLE MI03715562
N° MFRSPCX4000
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
Prix235.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    18 mm
  • Longueur extérieure nominale
    4000 mm
  • Largeur supérieure
    22 mm
  • Largeur supérieure par toron
    22 mm

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - métrique
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    046684336943
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    SPCX
  • CUP_NON
    046684336943

Aperçu

Description du fabricant
XPC4000 Ceinture de sécurité Power-Wedge
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer