Motion
ZFT651159 1 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZFT651159 1 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de gaine d’ascenseur robuste - rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 9.0000 po, longueur de 23.5000 po, largeur de 5.6250 po, hauteur de 7.1875 po
N° D’ARTICLE MI03716467
N° MFRZFT651159 1 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix3,999.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZFT651159 1 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de gaine d’ascenseur robuste - rouleau sphérique, 1.9375 po de diamètre, course de 9.0000 po, longueur de 23.5000 po, largeur de 5.6250 po, hauteur de 7.1875 po
N° D’ARTICLE MI03716467
N° MFRZFT651159 1 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix3,999.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    5.6250 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    7.1875 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    23.5000 po
  • Hauteur totale
    7.1875 po
  • Longueur totale
    23.5000 po
  • Largeur totale
    5.6250 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    63.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    5000
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex Mp Std
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZFT651159
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210715380

Aperçu

Description du fabricant
ZFT651159 T-U BOTTE ASY AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 1 15/16 po
  • Assemblage de prise en charge de la botte d’ascenseur à poignée centrale
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Joint de dégagement