Motion
HP821LBP-7.5IN

REXNORD INC
HP821LBP-7.5IN

10145074 / HP821LBP-7.5IN
N° D’ARTICLE MI03716493
N° MFRHP821LBP-7.5IN
Prix213.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP821LBP-7.5IN

10145074 / HP821LBP-7.5IN
N° D’ARTICLE MI03716493
N° MFRHP821LBP-7.5IN
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
Prix213.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.51 lb
  • Poids par pied
    1.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699132380

Aperçu

Description du fabricant
81416911 LBP821K7.5 HP
  • HP821LBP 7.5 po de large Table basse pression de ligne arrièreChaîne supérieure moulée en brun Matériau haute performance et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable