Motion
C2060VRP-R4

TSUBAKI (UST)
C2060VRP-R4

Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03716552
N° MFRC2060VRP-R4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060VRP-R4

Chaîne à rouleaux - Série à pas double, pas de 2060 / 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03716552
N° MFRC2060VRP-R4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    52 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039101983

Aperçu

Description du fabricant
RAIL GUIDE EN ALUMINIUM C2060VRP-R4LS