Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description32018-01-300
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 32018-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.4375 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant32018-01
- Rpm max.1500 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale533 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série30000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique