Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la bride1.7500 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description32662
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 32662 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5625 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant32662
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1171 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série30000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique