Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur101.60 mm
- Espacement des trous de boulon101.60 mm
- Taille du boulon12.00 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Longueur de l’alésage48.42 mm
- Largeur du boîtier15.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage52.8 mm
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0780 po, 52.80 mm
- Longueur totale5.1300 po
- Longueur totale Diamètre130.2 mm
- Largeur totale5.1300 po
- Poids5 lb
Détails
- Numéro de palierUG2M40NL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U2M40N Roulements à billes - F3U2M40N
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662327748333
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6000 tr/min
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique4460 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327748333
Aperçu
- Roulement à billes monté 40 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique