Motion
35A12L14

DODGE
35A12L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI03718920
N° MFR35A12L14
Prix4,584.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A12L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.5000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI03718920
N° MFR35A12L14
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
Prix4,584.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4306 po/lb;486.513 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    12
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    113 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RHB / MSM 38 TROUSSE DE BORNIER 1.2500"
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A12L14
  • Puissance d’entrée maximale
    10.450 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.75353 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3530 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475996391
  • Trousse de base J verticale
    35JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
35A12L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2