Motion
145THFR5329AA

LEESON ELECTRIC
145THFR5329AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI03719254
N° MFR145THFR5329AA
Prix1,353.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THFR5329AA

Moteur de service vectoriel à inverseur - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI03719254
N° MFR145THFR5329AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,353.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.95 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Machines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8/2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y368
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024299
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024299
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM Y368 TEFC 230/460V 145TC 3PH
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied Boîte de conduit montée sur le dessus comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des balais et des commutateurs