Motion
16MEGATECH  G5TB XREEL

GATES RUBBER CO
16MEGATECH G5TB XREEL

Flexible de retour d’air et d’huile MegaTech® G5TB - DI 1 pouce, DI 1.34 pouce, pression de service 1000 psi/ 68.9 bar, pression d’éclatement 4000 psi/ 275.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03719349
N° MFR16MEGATECH G5TB XREEL
Prix44.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MEGATECH G5TB XREEL

Flexible de retour d’air et d’huile MegaTech® G5TB - DI 1 pouce, DI 1.34 pouce, pression de service 1000 psi/ 68.9 bar, pression d’éclatement 4000 psi/ 275.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03719349
N° MFR16MEGATECH G5TB XREEL
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
Prix44.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    150 pi / 46 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.34 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    4000 psi / 275.8 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572188
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075250883
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® G5TB est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de retour d’air MegaTech® G5TB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075250883
  • Pression de service
    1000 psi / 68.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
16MEGATECHG5TB 150FT BOBINE 4657-2188