Spécifications
Dimensions
- Longueur13.7200 po
- Rayon de courbure minimum12.00 po
- Hauteur totale1.9300 po
- Largeur totale1.2600 po
- Hauteur de la surface roulante1.3000 po
- Largeur de gaine/canal1.1800 po
Détails
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- MatérielPOM
- Matériau de la brocheAcétal
- Type de railModule flexible perlé - brin unique
Aperçu
- Élimine le blocage
- Pas de points de friction ou de pont
- Augmente le débit
- Réduit les dommages au produit
- Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal
- Combinez ces modules simples pour les adapter aux longueurs personnalisées