Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5-1/8 po
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseNoir
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-45 à 120 °F
- Capacité de charge300 lb
- Numéro de catalogue du fabricant2.04208.445
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementPERFORMA EN CAOUTCHOUC (plat)
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueBOULE
Aperçu
- Roulement silencieux et en douceur
- Finition zinguée attrayante et durable
- Chemins de roulement entièrement durcis à double bille pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
- Essieu creux de 3/8 po avec contre-écrou
- Graisser les trous sur le roulement de roue pour plus de commodité
- « La graisse multitemps Colson 45” lubrifie à des températures extrêmement chaudes et froides
- Type de roue : caoutchouc Performa (bande de roulement plate)