Motion
SY3120-5DZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-5DZ-M5

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., Solénoïde simple, Borne DIN, Port corps, M5, Filetage Rc
N° D’ARTICLE MI03723807
N° MFRSY3120-5DZ-M5
Prix54.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-5DZ-M5

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., Solénoïde simple, Borne DIN, Port corps, M5, Filetage Rc
N° D’ARTICLE MI03723807
N° MFRSY3120-5DZ-M5
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
Prix54.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5
  • Tailles des ports
    M5x0.8

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY3120-5DZ-M5 VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté