Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale59 mm
- Largeur totale28 mm
Détails
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.54 (entrée à sortie) Cv, 0.6 (sortie à échappement) Cv
- Couleur du boutonNoir (bouton)
- Type de fonctionnement manuelLevier
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS, OSHA
Aperçu
- Soupape de décharge de pression à 3 orifices
- Accessoire pour série CA
- Verrouillable pour l’isolation de l’énergie
- Opération à action unique, il suffit de tourner
- Poignée en résine ou en métal
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Types de filetage : Rc, NPT, G