Motion
TUS0604G-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TUS0604G-100-X3

Tubulure en polyuréthane souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI03725329
N° MFRTUS0604G-100-X3
Prix146.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TUS0604G-100-X3

Tubulure en polyuréthane souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI03725329
N° MFRTUS0604G-100-X3
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
Prix146.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    87 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUS0604G-100-X3 POLYURÉTHANE DOUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté