Motion
PSS1010N1D0321

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1010N1D0321

PSS1010N1D0321
N° D’ARTICLE MI03727232
N° MFRPSS1010N1D0321
Prix1,871.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1010N1D0321

PSS1010N1D0321
N° D’ARTICLE MI03727232
N° MFRPSS1010N1D0321

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,871.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    321
  • Longueur
    43
  • Hauteur totale
    321 mm
  • Longueur totale
    43 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766220
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766220

Aperçu

Description du fabricant
PSS1010N1D0321 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good