Motion
PSS1505N1D0361

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1505N1D0361

PSS1505N1D0361
N° D’ARTICLE MI03727249
N° MFRPSS1505N1D0361
Prix1,688.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1505N1D0361

PSS1505N1D0361
N° D’ARTICLE MI03727249
N° MFRPSS1505N1D0361
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
Votre prix1,688.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    361 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Largeur totale
    51 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766411
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766411

Aperçu

Description du fabricant
PSS1505N1D0361 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK