Motion
PSS1510N1D0261

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0261

PSS1510N1D0261
N° D’ARTICLE MI03727254
N° MFRPSS1510N1D0261
Prix1,939.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS1510N1D0261

PSS1510N1D0261
N° D’ARTICLE MI03727254
N° MFRPSS1510N1D0261
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
Prix1,939.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    261 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Largeur totale
    51 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766466
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766466

Aperçu

Description du fabricant
PSS1510N1D0261 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK

You May Also Like