Motion
6M3KH-MTF XREEL

GATES RUBBER CO
6M3KH-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.63 po, Pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03727374
N° MFR6M3KH-MTF XREEL
Prix13.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6M3KH-MTF XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.63 po, Pression de service 3250 psi/ 224.1 bar, Pression d'éclatement 13000 psi/ 896.3 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03727374
N° MFR6M3KH-MTF XREEL
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
Votre prix13.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    330 pi / 101 m
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po / 63.5 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.63 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    13000 psi / 896.3 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572323
  • Numéro CUP du fabricant
    770075239260
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression Le tuyau Global M3KH est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3KH a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 . Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    M3KH Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075239260
  • Pression de service
    3250 psi / 224.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
6M3KH-MTF 4657-2323