Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.9844 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Largeur de la bague intérieure1.0630 po
- Global Hauteur1.2000 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale2.5313 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590119202
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHS205-14G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106777359