Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Type de tuyauTuyauterie en PVC/manutention de matériaux
- Numéro CUP du fabricant822353060902
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de conduite/maniabilité du matériel en PVC GTG de série .
- Applications typiquesProtection des câbles, conduites de drainage, conduits, ventilation et élimination des fumées, collecte de poussière, manutention des matériaux - service léger
- CUP_NON822353060902
- Pression de service5 psi
Aperçu
- Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube antimicrobien - Empêche la croissance des bactéries, des champignons, des moisissures et des levures. Sans phtalate