Motion
4452-00-011 EN VRAC

GENERAL BEARING (SKF)
4452-00-011 BULK

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.4375 po de diamètre extérieur, 1.0470 po de diamètre extérieur, 0.4620 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI03730845
N° MFR4452-00-011 BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GENERAL BEARING (SKF)
4452-00-011 BULK

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, 0.4375 po de diamètre extérieur, 1.0470 po de diamètre extérieur, 0.4620 po de largeur, cerclé
N° D’ARTICLE MI03730845
N° MFR4452-00-011 BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0470 po
  • Global Largeur  
    0.4620 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    651 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Avec bande
  • Série
    4400
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
4452-00-011 BORDEAUX DE POUSSÉE. 10 PAR PK.