Motion
2938604
Bloc d’alimentation QUINT – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Puissance de sortie : 240 W
N° D’ARTICLE MI03733029
N° MFR2938604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’alimentation QUINT – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 24V c.c., Puissance de sortie : 240 W
N° D’ARTICLE MI03733029
N° MFR2938604
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2938604 CONTACTER L’ALIMENTATION
  • Pour une disponibilité supérieure du système
  • Démarrage fiable de charges difficiles avec la réserve de puissance statique POWER BOOST avec jusqu’à 1.5 fois le courant nominal de façon permanente
  • Déclenchement rapide des disjoncteurs standard avec la technologie de réserve de puissance dynamique SFB (rupture de fusible sélective) avec jusqu’à 6 fois le courant nominal pendant 12 mois
  • Surveillance des fonctions préventives
  • Fabricant : Contact Phoenix