Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1-5/16 po
- Longueur2.99 po
- Poids0.940 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10000 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi