Motion
ASN43-450-243

ROLLON CORP
ASN43-450-243

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 243 mm, longueur : 450 mm
N° D’ARTICLE MI03733555
N° MFRASN43-450-243
Prix406.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN43-450-243

Rail télescopique étiré à froid - rail de 43 mm, course : 243 mm, longueur : 450 mm
N° D’ARTICLE MI03733555
N° MFRASN43-450-243
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
Prix406.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    450 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    243 mm
  • Poids
    5.1975 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    3283 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    149.2 N-m, 509 N-m, 728 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    4690 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN43-450-243, TAILLE 43 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis