Motion
RS1-10
Lunettes de protection Rad-Sequel - Résistant aux rayures, Verre transparent, Couleur de monture/température transparente, Polycarbonate, Taille universelle
N° D’ARTICLE MI03734376
N° MFRRS1-10
Prix2.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Rad-Sequel - Résistant aux rayures, Verre transparent, Couleur de monture/température transparente, Polycarbonate, Taille universelle
N° D’ARTICLE MI03734376
N° MFRRS1-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Effacer
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Buse en caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Rad-Sequel
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
RS1-10 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Branches à bout en caoutchouc pour un ajustement sûr
  • Le bec en caoutchouc doux procure un confort qui dure toute la journée
  • Lentille en polycarbonate offrant une résistance aux chocs
  • Lentille de protection offrant une protection UVA/UVB à 99.9 %
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1+

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon