Motion
BTM207-22
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03734896
N° MFRBTM207-22
Prix81.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillable à vis de fixation, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03734896
N° MFRBTM207-22
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
Prix81.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.295 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8125 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    B7-22
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BTM200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250114689

Aperçu

Description du fabricant
BTM207-22 1-3/8 3-BOLT FLG