Motion
DFPBH/HC60QB3C1.0 HRT

HYDAC CORP
DFPBH/HC60QB3C1.0 HRT

Filtre hydraulique haute pression 02062062 - Série DFP, taille 60 , 3 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., commutateur électrique - SPDT, sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03734912
N° MFRDFPBH/HC60QB3C1.0 HRT
Prix1,351.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFPBH/HC60QB3C1.0 HRT

Filtre hydraulique haute pression 02062062 - Série DFP, taille 60 , 3 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 4568 psi max., commutateur électrique - SPDT, sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03734912
N° MFRDFPBH/HC60QB3C1.0 HRT
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
Prix1,351.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    160 mm
  • Port 1 taille/type
    0.689 dans les ports du collecteur
  • Taille
    60
  • Poids
    11.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre de collecteur standard HYDAC. Orifices sur le dessus.
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    15805 psi
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    4568 psi
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Bloc collecteur haute pression
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique – SPDT
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4568 psi
  • Type de support
    Betamicron® (Affaissement élevé)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Collecteur
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DFP
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation

Aperçu

Description du fabricant
DFPBH/HC60QB3C1.0
  • Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
  • La cuvette vissable ou le couvercle/capuchon permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
  • Un indicateur de blocage visuel (de fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (de lampe) ou électronique de type différentiel peut être installé.
  • Les filtres DFP sont disponibles avec ou sans vanne de dérivation (située dans la tête du filtre) de sorte que des éléments de pression d’effondrement élevée ou basse peuvent être utilisés.
  • Plusieurs emplacements de port d’indicateur (DFP330/660/1320 seulement) permettent également d’installer deux types d’indicateurs différents dans le filtre. Des indicateurs du même type, mais avec des pressions de déclenchement différentes, peuvent également être installés. (les deux ports sont usinés et bouchés)
  • La pression nominale de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté