Motion
7302

NTN
7302

Palier à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de 13 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI03735553
N° MFR7302
Prix73.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7302

Palier à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, Largeur de 13 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI03735553
N° MFR7302
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
Prix73.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7302
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359447989
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359447989

Aperçu

Description du fabricant
7302