Motion
M1013W

NTN
M1013W

Plaque latérale pour roulements cylindriques
N° D’ARTICLE MI03735680
N° MFRM1013W
Prix59.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1013W

Plaque latérale pour roulements cylindriques
N° D’ARTICLE MI03735680
N° MFRM1013W
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
Prix59.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.445 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359108453
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    M

Aperçu

Description du fabricant
M1013W ROULEAU CYLINDRIQUE BRG