Motion
M1014EAHL

NTN
M1014EAHL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et trou de goujon aveugle dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03735683
N° MFRM1014EAHL
Prix299.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1014EAHL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et trou de goujon aveugle dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03735683
N° MFRM1014EAHL
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
Prix299.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1571 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.3329 po
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487558
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487558

Aperçu

Description du fabricant
M1014EAHL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG