Motion
MU1015V

NTN
MU1015V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735689
N° MFRMU1015V
Prix242.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1015V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735689
N° MFRMU1015V
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
Prix242.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.1311 po
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.939 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105612
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105612

Aperçu

Description du fabricant
MU1015V ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues